Integral Memory
Integral Memoryの 産業用PC用品
Integral Memoryの 産業用PC部品
Integral Memoryの メモリ・記録媒体
Integral V Series SSD 2.5 inch SATA III
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モデル:SSD 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:2.5 in 、 容量:240 GB 、 Nandタイプ:TLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:100.18 x 69.85 x 7mm 、 長さ:100.18mm 、 幅:69.85mm 、 高さ:7mm
注文コード
49272467
品番
INSSD240GS625V2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モデル:SSD 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:2.5 in 、 容量:240 GB 、 Nandタイプ:TLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:100.18 x 69.85 x 7mm 、 長さ:100.18mm 、 幅:69.85mm 、 高さ:7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応