NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングワッシャー
SQW 球面座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49272517
品番
SQW-12
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
26
寸法R(mm)
30
寸法h1(mm)
5
寸法h2(mm)
4
質量(g)
22
d1
13.5
呼び
12
d2
15