※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングワッシャー
SQW 球面座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49272526
品番
SQW-3
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
7.3
寸法R(mm)
8
寸法h1(mm)
1.3
寸法h2(mm)
1.6
質量(g)
0.2
d1
3.5
呼び
3
d2
3.8