NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングワッシャー
SQWS 球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49272605
品番
SQWS-4
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
9.4
寸法R(mm)
10.2
寸法h1(mm)
1.7
寸法h2(mm)
2
質量(g)
0.3
d1
4.5
呼び
4
d2
4.9