※SRC-R
NBK(鍋屋バイテック会社)
SRC ローラチェーンボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
16
16
16
10
23
95
140
65
9.1
14.1
19.1
16.5
23.5
38.5
30.5
53.5
31
38
68
39
48
73
98
47
61
112
57
77
寸法m(mm)
M3
M20
M2.5
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16
寸法d(mm)
1.7
9.6
1.7
2.4
3.7
4
5.2
6
8
タイプ
右ねじ
右ねじ
左ねじ
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273165
品番
SRC-15-18-R
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
3.4
寸法F(mm)
2.2
寸法H1(mm)
1.8
寸法L1(mm)
16
寸法d(mm)
1.7
寸法e(mm)
18
寸法l(mm)
26.6
寸法m(mm)
M3
材質
スティール
質量(g)
3.1
タイプ
右ねじ
最大荷重(N)
440