NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SRE スライドロータリーブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273621
品番
SRE16
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,309
販売価格(税別)
¥
9,372
バスケットに入れる
寸法B(mm)
26.5
寸法L(mm)
37
寸法W(mm)
1.6
寸法d(mm)
28
寸法d1(mm)
27
寸法dr(mm)
16
形状
ストレート
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
基本静定格荷重Co(N)
882
基本動定格荷重C(N)
451
CADデータダウンロード