NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SRE スライドロータリーブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273637
品番
SRE20
参考基準価格(税別)
¥12,910
販売価格(税込)
¥12,497
販売価格(税別)
¥
11,361
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30.5
寸法L(mm)
42
寸法W(mm)
1.6
寸法d(mm)
32
寸法d1(mm)
30.5
寸法dr(mm)
20
形状
ストレート
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
基本静定格荷重Co(N)
1180
基本動定格荷重C(N)
647
CADデータダウンロード