NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SRE スライドロータリーブッシュ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273646
品番
SRE25
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,037
販売価格(税別)
¥
15,488
バスケットに入れる
寸法B(mm)
41
寸法L(mm)
59
寸法W(mm)
1.85
寸法d(mm)
40
寸法d1(mm)
38
寸法dr(mm)
25
形状
ストレート
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
基本静定格荷重Co(N)
1860
基本動定格荷重C(N)
882
CADデータダウンロード