NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SRE スライドロータリーブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273655
品番
SRE30
参考基準価格(税別)
¥22,140
販売価格(税込)
¥21,432
販売価格(税別)
¥
19,484
バスケットに入れる
寸法B(mm)
44.5
寸法L(mm)
64
寸法W(mm)
1.85
寸法d(mm)
45
寸法d1(mm)
43
寸法dr(mm)
30
形状
ストレート
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
200
基本静定格荷重Co(N)
2650
基本動定格荷重C(N)
1180
CADデータダウンロード