NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SRE スライドロータリーブッシュ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273664
品番
SRE6
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥7,425
販売価格(税別)
¥
6,750
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13.5
寸法L(mm)
19
寸法W(mm)
1.1
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
11.5
寸法dr(mm)
6
形状
ストレート
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
176
基本動定格荷重C(N)
78
CADデータダウンロード