Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:2640 mW●実装タイプ:表面実装●指向半値角:150°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 x 20 x 3.85mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●最大トランスミッション距離:50m●最大供給電圧:7V●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar IR LEDアレイは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar IR LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerStar IR LEDアレイ - IR OSLON Black 4. Intelligent LED Solutions社のOslon 4 PowerStar IRシリーズIR LEDアレイは、4個のOsram IR OslonブラックシリーズIR LEDを搭載しています。 PowerStarはコンパクトで強力なLED光源で、最適な熱管理のためにアルミニウム基板上に作り込まれており、標準で200 mmのワイヤによる事前配線済みです。 多用途性に優れたIR Oslon 4 PowerStar LEDアレイは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. Oslon 4 PowerStar IR LEDアレイは4個のOsram IR OslonブラックシリーズIR LEDを搭載 電流範囲: 100 → 1,000 mA 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 サイズ(L x W x H): 20 x 20 x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するヒートシンク、定電流LEDドライバ、サーマルインターフェイス素材については、データシートを参照 注文コード49273684 品番ILH-IW04-85ML-SC201-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:2640 mW●実装タイプ:表面実装●指向半値角:150°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 x 20 x 3.85mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●最大トランスミッション距離:50m●最大供給電圧:7V●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar IR LEDアレイは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar IR LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerStar IR LEDアレイ - IR OSLON Black 4. Intelligent LED Solutions社のOslon 4 PowerStar IRシリーズIR LEDアレイは、4個のOsram IR OslonブラックシリーズIR LEDを搭載しています。 PowerStarはコンパクトで強力なLED光源で、最適な熱管理のためにアルミニウム基板上に作り込まれており、標準で200 mmのワイヤによる事前配線済みです。 多用途性に優れたIR Oslon 4 PowerStar LEDアレイは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. Oslon 4 PowerStar IR LEDアレイは4個のOsram IR OslonブラックシリーズIR LEDを搭載 電流範囲: 100 → 1,000 mA 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 サイズ(L x W x H): 20 x 20 x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するヒートシンク、定電流LEDドライバ、サーマルインターフェイス素材については、データシートを参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする