NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
32
注文コード
49273725
品番
SREK20
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥18,053
販売価格(税別)
¥
16,412
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
54
寸法K(mm)
42
寸法L(mm)
42
寸法P.C.D.(mm)
43
寸法X(mm)
5.5
寸法Y(mm)
9
寸法d(mm)
32
寸法dr(mm)
20
寸法t(mm)
8
寸法z(mm)
5.1
形状
角フランジ形
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
基本静定格荷重Co(N)
1180
基本動定格荷重C(N)
647
CADデータダウンロード