SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形)

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)40 注文コード49273734 品番SREK25
参考基準価格(税別)¥23,390 販売価格(税込) ¥22,642
販売価格(税別)
20,584
この商品は寸法dなど11種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)62 寸法K(mm)50 寸法L(mm)59 寸法P.C.D.(mm)51 寸法X(mm)5.5 寸法Y(mm)9 寸法d(mm)40 寸法dr(mm)25 寸法t(mm)8 寸法z(mm)5.1 形状角フランジ形 許容回転数(min-1[r.p.m])250 基本静定格荷重Co(N)1860 基本動定格荷重C(N)882

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする