NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SROS ワンサイドなべ小ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49274197
品番
SROS-M4-12
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
頭部形状
なべ
穴の形状
ワンサイド
質量(g)
1.3
寸法L1(mm)
2.6
寸法D1(mm)
7
寸法l(mm)
12
寸法m(mm)
M4
ねじの呼び
M4