NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SROS ワンサイドなべ小ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49274215
品番
SROS-M4-20
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
頭部形状
なべ
穴の形状
ワンサイド
質量(g)
1.9
寸法L1(mm)
2.6
寸法D1(mm)
7
寸法l(mm)
20
寸法m(mm)
M4
ねじの呼び
M4