ILS-ON30-WMWH-1061-SC211-WIR200. Intelligent LED Solutions LEDテープ Intelligent LED Solutions 49275014

Intelligent LED Solutions LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●定格電圧:81 to 105V●色温度:3000K●シリーズ:OSLON 80 PowerLinear●OSLON SSL 80 PowerLinear LEDストリップ. Intelligent LED SolutionsのOSLON SSL 80シリーズPowerLinear LED照明ストリップは、OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON SSL 80白色LEDを採用しています。 最新のパワーチップ技術を採用しているため、最大1000 mAのドライブ電流で効率的に作動し、低熱抵抗性との組み合わせにより低い温度で作動する高効率の製品を可能にします。 また、このPowerLinear LED照明ストリップは、簡単にプラグアンドプレイで使用できる業界標準のコネクタを備えているので、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポットライト、ダウンライト、店舗、エンターテイメント照明など、幅広い用途に最適です。. 1.1 m LEDストリップ 15 → 30白色LED OSRAM OSLON SSL 80 LED 視野角: 80 ° 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 互いにリンクして、チェーンを延長可能 注文コード49275014 品番ILS-ON30-WMWH-1061-SC211-WIR200.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様149種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●定格電圧:81 to 105V●色温度:3000K●シリーズ:OSLON 80 PowerLinear●OSLON SSL 80 PowerLinear LEDストリップ. Intelligent LED SolutionsのOSLON SSL 80シリーズPowerLinear LED照明ストリップは、OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON SSL 80白色LEDを採用しています。 最新のパワーチップ技術を採用しているため、最大1000 mAのドライブ電流で効率的に作動し、低熱抵抗性との組み合わせにより低い温度で作動する高効率の製品を可能にします。 また、このPowerLinear LED照明ストリップは、簡単にプラグアンドプレイで使用できる業界標準のコネクタを備えているので、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポットライト、ダウンライト、店舗、エンターテイメント照明など、幅広い用途に最適です。. 1.1 m LEDストリップ 15 → 30白色LED OSRAM OSLON SSL 80 LED 視野角: 80 ° 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 互いにリンクして、チェーンを延長可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする