※SSB-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
SSB-A ストッパボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
M
M8
寸法L(mm)
70
注文コード
49275021
品番
SSB-M8-70-A
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
M・寸法L
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法R(mm)
5
寸法d(mm)
6
寸法B(mm)
13
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
5.5
寸法L1(mm)
5
寸法L2(mm)
3.7
寸法L3(mm)
6.5
M
M8