Intelligent LED Solutions LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●色温度:2700K●シリーズ:DURIS P5 Eco1●DURIS P5 Eco1 LEDアレイ. OSRAM Opto Semiconductors製の新しい、低電力及び中電力DurisR P5 LEDで駆動されるDurisR P5 Eco1 LEDモジュールは、効率的で均一な照明用途に最適です。 コンパクトなフットプリントと広照射角は、均一な光拡散に最適です。 DurisR P5 Eco1光源は、FR4ラミネート上で構築され、熱バイアを組込むことで熱管理を支援しています。 これらの製品はほとんど熱を発生しないので、2次ヒートシンクの必要はありません。 DurisR P5 Eco1白色LEDモジュールは、2700 → 6500 Kの相関色相温度の範囲で使用できます。カラーLEDモジュール製品には、短波長(450 nm)ディープブルータイプが含まれます。. 各DurisR P5 Eco1モジュールには、高効率で120 °広照射角LEDのDurisR P5 LEDが1つ含まれます。 複数のDurisR P5 Eco1モジュールを互いにリンクして、チェーンを延長可能 動作寿命は50,000時間を超える(元の輝度の70 %まで) 動作電流範囲: 30 → 250 mA M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 寸法(L x W x H): 20.25 x 13.70 x 3.05 mm 2次レンズを取り付け可能. 用途: 一般 / 装飾照明、作業照明 / スポット照明、小売り / エンターテイメント照明、過酷な環境での照明、リニア照明及び水耕照明 注文コード49275039 品番ILE-P501-HWWH-SC201.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様149種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●色温度:2700K●シリーズ:DURIS P5 Eco1●DURIS P5 Eco1 LEDアレイ. OSRAM Opto Semiconductors製の新しい、低電力及び中電力DurisR P5 LEDで駆動されるDurisR P5 Eco1 LEDモジュールは、効率的で均一な照明用途に最適です。 コンパクトなフットプリントと広照射角は、均一な光拡散に最適です。 DurisR P5 Eco1光源は、FR4ラミネート上で構築され、熱バイアを組込むことで熱管理を支援しています。 これらの製品はほとんど熱を発生しないので、2次ヒートシンクの必要はありません。 DurisR P5 Eco1白色LEDモジュールは、2700 → 6500 Kの相関色相温度の範囲で使用できます。カラーLEDモジュール製品には、短波長(450 nm)ディープブルータイプが含まれます。. 各DurisR P5 Eco1モジュールには、高効率で120 °広照射角LEDのDurisR P5 LEDが1つ含まれます。 複数のDurisR P5 Eco1モジュールを互いにリンクして、チェーンを延長可能 動作寿命は50,000時間を超える(元の輝度の70 %まで) 動作電流範囲: 30 → 250 mA M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 寸法(L x W x H): 20.25 x 13.70 x 3.05 mm 2次レンズを取り付け可能. 用途: 一般 / 装飾照明、作業照明 / スポット照明、小売り / エンターテイメント照明、過酷な環境での照明、リニア照明及び水耕照明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする