内容量1個
仕様LED色:白●色温度:3000K●シリーズ:DURIS P5 Eco1●DURIS P5 Eco1 LEDアレイ. OSRAM Opto Semiconductors製の新しい、低電力及び中電力DurisR P5 LEDで駆動されるDurisR P5 Eco1 LEDモジュールは、効率的で均一な照明用途に最適です。 コンパクトなフットプリントと広照射角は、均一な光拡散に最適です。 DurisR P5 Eco1光源は、FR4ラミネート上で構築され、熱バイアを組込むことで熱管理を支援しています。 これらの製品はほとんど熱を発生しないので、2次ヒートシンクの必要はありません。 DurisR P5 Eco1白色LEDモジュールは、2700 → 6500 Kの相関色相温度の範囲で使用できます。カラーLEDモジュール製品には、短波長(450 nm)ディープブルータイプが含まれます。. 各DurisR P5 Eco1モジュールには、高効率で120 °広照射角LEDのDurisR P5 LEDが1つ含まれます。 複数のDurisR P5 Eco1モジュールを互いにリンクして、チェーンを延長可能 動作寿命は50,000時間を超える(元の輝度の70 %まで) 動作電流範囲: 30 → 250 mA M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 寸法(L x W x H): 20.25 x 13.70 x 3.05 mm 2次レンズを取り付け可能. 用途: 一般 / 装飾照明、作業照明 / スポット照明、小売り / エンターテイメント照明、過酷な環境での照明、リニア照明及び水耕照明
注文コード49275048
品番ILE-P501-WMWH-SC201.