Intelligent LED Solutions LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●色温度:3000K●シリーズ:OSLON Square●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合、SSL Square 6+ LEDストリップが過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON Square 6 LEDストリップ. Intelligent LED Solutions社のLEDライティングストリップ、Oslon Square 6+シリーズには、Oslon SSL Square ThinGan (UX:3) LED が6つ付属しています。 Osramの最新のパワーチップ技術の採用により、最大電流1000 mAで効率的に駆動できます。 また、このシリーズのOslon SSL 150 6+ LEDライティングストリップは、簡単にプラグアンドプレイで使用できる業界標準のコネクタを備えているので、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポットライト、ダウンライト、店舗、エンターテイメント照明など、幅広い用途に最適です。. Oslon Square 6+ Stripsは、120 °内蔵シリコン樹脂レンズ付きのOslon SSL Square LEDを搭載 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) 取り付け穴(3 mm直径)により、ねじで簡単に取り付け可能 基板の寸法(L x W x H): 300 mm x 20 mm x 1.6 mm 外部調光器具を使って輝度を調整可能 単一入力電圧、各基板に専用の調整機能を内蔵 24 V dc動作 最大で5つのOslon Square 6+ストリップを互いにリンクして長いチェーンを形成可能 最適なセカンダリレンズ及び電源についてはデータシートを参照 注文コード49275109 品番ILS-OO06-WMWH-SD111.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様149種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●色温度:3000K●シリーズ:OSLON Square●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合、SSL Square 6+ LEDストリップが過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON Square 6 LEDストリップ. Intelligent LED Solutions社のLEDライティングストリップ、Oslon Square 6+シリーズには、Oslon SSL Square ThinGan (UX:3) LED が6つ付属しています。 Osramの最新のパワーチップ技術の採用により、最大電流1000 mAで効率的に駆動できます。 また、このシリーズのOslon SSL 150 6+ LEDライティングストリップは、簡単にプラグアンドプレイで使用できる業界標準のコネクタを備えているので、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポットライト、ダウンライト、店舗、エンターテイメント照明など、幅広い用途に最適です。. Oslon Square 6+ Stripsは、120 °内蔵シリコン樹脂レンズ付きのOslon SSL Square LEDを搭載 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) 取り付け穴(3 mm直径)により、ねじで簡単に取り付け可能 基板の寸法(L x W x H): 300 mm x 20 mm x 1.6 mm 外部調光器具を使って輝度を調整可能 単一入力電圧、各基板に専用の調整機能を内蔵 24 V dc動作 最大で5つのOslon Square 6+ストリップを互いにリンクして長いチェーンを形成可能 最適なセカンダリレンズ及び電源についてはデータシートを参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする