内容量1個
仕様LED色:白●色温度:6500K●シリーズ:OSLON Square HighBay●OSLON Square 4 LEDハイベイアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)のハイベイシリーズLEDアレイです。 これらには、OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON Square LED4個が採用されています。 ハイベイLEDアレイは、LEDiLのハイベイ2 x 2レンズで機能するように設計されています。 また、Tina2やHeidiなどの他のLEDiLレンズとも互換性があります。 適合するドライバとヒートシンクの完全なリストは、製品データシートに記載されています。 ここでは製品ラインアップを示していて、さまざまな高天井、店舗照明、及び街路照明用途に適したものを選ぶことができます。 ナノセラミックアルミニウム(NCA)製の熱伝導性に優れたMCPCBが採用されているハイベイLEDアレイは、高効率な照明ソリューションを提供します。. 特長と利点: OSLON Square LED x 4個 120 °LEDレンズ 最大100000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 200 mmの接続ワイヤ LEDiL 2次レンズと互換 連結して長い鎖を形成
注文コード49275136
品番ILB-OO04-ULWH-SC211-WIR200.