内容量1個
仕様LED色:白●色温度:3000K●シリーズ:OSLON Square PowerCluster●OSLON正方形PowerCluster LEDアレイ. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster 16+ LEDモジュールはそれぞれ、16個のOsram Oslon SSL Square ThinGan (UX: 3) LEDを使用しています。 最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 小型で高性能なLED光源のPowerClusterは、最適な熱管理ができるようにアルミ基板上に構築されており、使いやすいようにあらかじめはんだ付けされた200 mmの接続ワイヤが付属しています。 LED PowerClusterは、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. 16個の120 °シリコン樹脂レンズ付きOslon SSL Square LED 電流範囲: 100 → 1,000 mA 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 寸法(L x W): 30 mm x 30 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerClusterを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するセカンダリレンズ、ヒートシンク、サーマルインターフェイス素材、及び電源については、データシートを参照
注文コード49275154
品番ILR-OO16-WMWH-SC211-WIR200.