画像準備中

Intelligent LED Solutions LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●色温度:2700K●シリーズ:OSLON Square PowerCluster●OSLON正方形PowerCluster LEDアレイ. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster 16+ LEDモジュールはそれぞれ、16個のOsram Oslon SSL Square ThinGan (UX: 3) LEDを使用しています。 最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 小型で高性能なLED光源のPowerClusterは、最適な熱管理ができるようにアルミ基板上に構築されており、使いやすいようにあらかじめはんだ付けされた200 mmの接続ワイヤが付属しています。 LED PowerClusterは、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. 16個の120 °シリコン樹脂レンズ付きOslon SSL Square LED 電流範囲: 100 → 1,000 mA 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 寸法(L x W): 30 mm x 30 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerClusterを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するセカンダリレンズ、ヒートシンク、サーマルインターフェイス素材、及び電源については、データシートを参照 注文コード49275163 品番ILR-OO16-HWWH-SC211-WIR200.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様149種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●色温度:2700K●シリーズ:OSLON Square PowerCluster●OSLON正方形PowerCluster LEDアレイ. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster 16+ LEDモジュールはそれぞれ、16個のOsram Oslon SSL Square ThinGan (UX: 3) LEDを使用しています。 最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 小型で高性能なLED光源のPowerClusterは、最適な熱管理ができるようにアルミ基板上に構築されており、使いやすいようにあらかじめはんだ付けされた200 mmの接続ワイヤが付属しています。 LED PowerClusterは、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. 16個の120 °シリコン樹脂レンズ付きOslon SSL Square LED 電流範囲: 100 → 1,000 mA 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 寸法(L x W): 30 mm x 30 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerClusterを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するセカンダリレンズ、ヒートシンク、サーマルインターフェイス素材、及び電源については、データシートを参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする