内容量1個
仕様LED色:白●色温度:2700K●シリーズ:OSLON SSL 150 PowerCluster●適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerCluster LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerCluster LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerCluster LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON SSL 150 PowerCluster LEDアレイ. Intelligent LED Solutions社のOslon 150 16+ PowerClusterシリーズのLEDアレイは、Oslon SSL 150 ThinGan (UX:3) LED 16個を備えています。 Osram社の最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、7 K/Wという低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 Oslon 150 16+ PowerClustersは、熱管理に最適な優れたアルミ基板に構築された小型かつ強力なLED光源です。 200 mmのワイヤで事前配線されていて使いやすいOslon 150 16+ PowerCluster LEDアレイは、一般照明、装飾照明、タスク照明、スポット照明、ダウンライト、小売照明、エンターテインメント照明など、幅広い用途に最適です。. Oslon150 16+ PowerClustersは、150 °のシリコン樹脂レンズを内蔵したOslon SSL 150 LED 16個を装備 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 PowerCluster LEDアレイを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 → 1,000 mA M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 PowerClusterサイズ(L x W x H): 30 mm x 30 mm x 3.95 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み 最適なヒートシンク、電源、二次レンズ、反射板についてはデータシートを参照
注文コード49275249
品番ILR-OW16-HWWH-SC211-WIR200.