ILF-ON17-ULWH-SC211. Intelligent LED Solutions LEDテープ Intelligent LED Solutions 49275389

Intelligent LED Solutions LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●色温度:6500K●シリーズ:OSLON SSL 80 Powerflood●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合、PowerFlood LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 電流の制限がない電源に接続して、PowerFlood LEDアレイを使用しないでください。 電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerFlood LEDアレイは規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON SSL 80 17 LED PowerFloodアレイ. Intelligent LED SolutionsのOslon+ SSL 80シリーズのPowerFlood LEDアレイは、17個のOsram Oslon SSL 80 ThinGan (UX:3) LED (メインライト部分に16個のLED、別の緊急時部分に残りの1個)を備えています。 Osram社の最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、7 K/Wという低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 PowerFlood LEDアレイは、最適な熱制御ができるようにアルミ基板上に構築されたコンパクトで強力なLED光源です。また、簡単に「プラグアンドプレイ」接続できるように、業界標準のコネクタを採用しています。 Oslon+ SSL 80シリーズのPowerFlood LEDアレイは、すべてのタイプの一般照明、ダウンライト、フラッドライト、角形、ダブルDなどの蛍光管の代替品、家庭用照明、アメニティ照明、建築用照明などの幅広い用途に適しています。. 各Oslon+ 80 17 LED Floodは17個のOslon SSL 80 ThinGan (UX:3) LEDを搭載 ビーム角度: ±40 ° 最大LEDドライブ電流: 1,000 mA 元の輝度の70 %まで最大70,000時間の寿命(L70 / B50) メインライト部分にLED 16個、別の部分に1個(緊急時LED) PowerFlood基板サイズ: 215 x 194 x 7.1 mm (最大) (コネクタを含む) 5 mmクリアランスの取り付け穴により、ねじを使用した取り付けが可能 JST PHタイプコネクタとの接続 適合するヒートシンク、電源、ケーブルについては、データシートを参照 注文コード49275389 品番ILF-ON17-ULWH-SC211.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様149種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●色温度:6500K●シリーズ:OSLON SSL 80 Powerflood●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合、PowerFlood LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 電流の制限がない電源に接続して、PowerFlood LEDアレイを使用しないでください。 電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerFlood LEDアレイは規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON SSL 80 17 LED PowerFloodアレイ. Intelligent LED SolutionsのOslon+ SSL 80シリーズのPowerFlood LEDアレイは、17個のOsram Oslon SSL 80 ThinGan (UX:3) LED (メインライト部分に16個のLED、別の緊急時部分に残りの1個)を備えています。 Osram社の最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、7 K/Wという低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 PowerFlood LEDアレイは、最適な熱制御ができるようにアルミ基板上に構築されたコンパクトで強力なLED光源です。また、簡単に「プラグアンドプレイ」接続できるように、業界標準のコネクタを採用しています。 Oslon+ SSL 80シリーズのPowerFlood LEDアレイは、すべてのタイプの一般照明、ダウンライト、フラッドライト、角形、ダブルDなどの蛍光管の代替品、家庭用照明、アメニティ照明、建築用照明などの幅広い用途に適しています。. 各Oslon+ 80 17 LED Floodは17個のOslon SSL 80 ThinGan (UX:3) LEDを搭載 ビーム角度: ±40 ° 最大LEDドライブ電流: 1,000 mA 元の輝度の70 %まで最大70,000時間の寿命(L70 / B50) メインライト部分にLED 16個、別の部分に1個(緊急時LED) PowerFlood基板サイズ: 215 x 194 x 7.1 mm (最大) (コネクタを含む) 5 mmクリアランスの取り付け穴により、ねじを使用した取り付けが可能 JST PHタイプコネクタとの接続 適合するヒートシンク、電源、ケーブルについては、データシートを参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする