内容量1個
仕様LED色:白●色温度:4000K●シリーズ:Stanley 3J PowerCluster●適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerCluster LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerCluster LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerCluster LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. スタンレー3J 4 PowerCluster LEDアレイ. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster LEDアレイILR-SJ04-xx95-SC211-xxシリーズは、4個のStanley Electric 3JシリーズLEDを装備しています。 3J LEDは、R9値及びR15値などで演色評価数(CRI)95を超え、高輝度を実現します。 強力で小型のLED光源であるPowerCluster LEDアレイはアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 これらの多用途PowerCluster LEDアレイは、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. PowerCluster LEDアレイは4個のStanley Electric 3JシリーズLEDを装備 長寿命: 元の輝度の70 %まで最大60,000時間の寿命 電流範囲: 最大800 mA M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 PowerCluster寸法(L x W x H): 25 x 25 x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤ付き PowerClusterを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合する2次LED光学素子、ヒートシンク、LEDドライバ及びサーマルインターフェイス素材については、データシートを参照
注文コード49275407
品番ILR-SJ04-NW95-SC201-WIR200