内容量1個
仕様LED色:緑●定格電圧:8.1 → 10.5V●OSLON SSL 80 3 PowerLinear LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのシリーズのLEDアレイは、PowerLinearボードファミリに属しています。 ILSリニアファミリの中で最小のリニアストリップであるこれらのアレイは、OSRAM Opto SemiconductorのOSLON SSL 80 LED 3個を使用しています。. コンパクトサイズにもかかわらず、PowerLinear LEDアレイの出力は強力です。 複数のアレイを連結して長いチェーンを構成することもできます。 OSLON 80 SSL PowerLinear LEDアレイは、各種の単色オプションと白色が用意されており、一般照明、装飾照明、作業照明、小売り / エンターテインメント、及び投光照明に最適です。. OSLON SSL 80 PowerLinearアレイの特長: OSRAM OSLON SSL 80 LED x 3 さまざまな色を用意 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 寸法: 25 x 15 x 3.9
注文コード49275495
品番ILR-ON03-TRGR-SC201-WIR200.