内容量1個
仕様併用:High Bright及びSuper Bright PowerFlexフレキシブルLEDストリップ●ILS PowerFlexアクセサリキット. Intelligent LED Solutions (ILS)のPowerFlexアクセサリキットは、High Bright及びSuper BrightシリーズのPowerFlex LEDストリップに使用できます。 様々な長さのオプションがあります。アクセサリキットには、フレキシブルLEDストリップを取り付けるために必要なすべてが含まれています。 PowerFlexアクセサリキットは、表面実装やアングルプロファイルにも使用できます。 このように柔軟性の高いPowerFlexアクセサリキットは、デスクライト、ガレージ照明、アクセント照明、産業用途、写真撮影に最適です。 アクセサリキットの内容: アルミ押出成形パーツ x 1 透明なディフューザ x 1 オパールディフューザ x 1 エンドキャップ x 2 取り付けクリップ. PowerFlexアクセサリキットの特長: 取り付けが容易 高Q 3つの長さのオプション: 310 mm / 1000 mm / 1500 mm 押出成形パーツを短くカットすることが可能 押出成形パーを繋げることが可能 表面実装又はアングルプロファイル 金属製取り付けクリップで簡単な取り付け
注文コード49275644
品番ILK-FLEXEXT-1000-002.