曜日別特売
SSC-M8-25 SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49275843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSC-M8-25 SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49275843
SSC-M8-25 SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49275843

SSC 六角穴付き脱落防止ねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
寸法L1(mm)8
寸法B(mm)6
寸法l(mm)25
内容量1個注文コード49275843品番SSC-M8-25
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
穴の形状六角穴質量(g)12.7寸法L1(mm)8寸法B(mm)6寸法D1(mm)13寸法l(mm)25寸法m(mm)M8ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする