NBK(鍋屋バイテック会社)
SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L1(mm)
1.3
1.3
1.5
寸法B(mm)
1.5
1.5
2
3
4
寸法l(mm)
8
10
12
8
16
20
25
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275904
品番
SSCHS-M3-8
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
質量(g)
0.4
寸法L1(mm)
1.3
寸法B(mm)
1.5
寸法D1(mm)
6
寸法l(mm)
8
頭部形状
極低頭
寸法m(mm)
M3
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3