内容量1個
仕様LED数:1●LED色:紫●定電圧/定電流:定電圧●シリーズ:LUXEON Sunplus 35●SUNPLUS 3535 PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)のLUXEON 35 Sunplus PowerStarsシリーズは、LUMILEDSのLUXEON Sunplus LEDを1基搭載しています。この高出力LEDは、信頼性と効率に優れ、各種の用途に使用できます。LUXEON PowerStarは、熱管理に最適なアルミ基板上に構築された小型かつ強力なLED光源です。200 mmワイヤを標準装備したPowerStarモジュールを使用すれば、迅速かつ簡単に駆動を開始できます。サーマルインターフェイスマテリアル(TIM)とドライバを用意しています(互換部品のデータシートを参照)。LUXEON PowerStarsの主な用途: 非常用照明、エンターテイメント照明、建築照明、調整式照明など。. LUXEON PowerStarモジュールの特長:. LUMILEDS LUXEON SunPlus 35 LED x 1 200 mmワイヤ 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 連結して長い鎖を形成 コンパクトで強力
注文コード49276466
品番ILH-LS01-PR12-SC201-WIR200.