内容量1個
仕様LED数:1●LED色:赤●標準.輝度フラックス:201 mW●外径:20mm●固定ホール直径:2mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:1.6 → 2.3V●シリーズ:OSLON 150 1+ PowerStar●定格電流:1A●適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerStar LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON SSL 150 1+ PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions社のOslon 150 1+ PowerStarシリーズのLEDアレイは、Oslon SSL角型ThinGan (UX:3) LED 1個を備えています。Osram社の最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、7 K/Wという低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 Oslon 150 1+は、熱管理に最適な優れたアルミ基板に構築された小型かつ強力なLED光源です。 200 mmのワイヤで事前配線されていて使いやすいOslon 150 1+ PowerStar LEDアレイは、一般照明、装飾照明、タスク照明、スポット照明、ダウンライト、小売照明、エンターテインメント照明など、幅広い用途に最適です。. Oslon 150 1+ PowerStar LEDアレイは、150 °のシリコン樹脂レンズを内蔵した1つのOslon SSL 150 LEDを搭載 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 PowerStar LEDアレイを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 → 1,000 mA M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 PowerStarサイズ(L x W x H): 20 mm x 20 mm x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み 最適なヒートシンク、電源、二次レンズ、反射板についてはデータシートを参照
注文コード49276904
品番ILH-OW01-FRED-SC211-WIR200.