Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:白●色温度:22000K●標準.輝度フラックス:80 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:3V●シリーズ:Stanley 1N PowerStar●定格電流:800mA●スタンレー1N PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)のスタンレー1N PowerStar LEDアレイには、スタンレー電気の1NシリーズのLEDを1個使用しています。 単色又は白色の製品があるスタンレー1N PowerStarsはコンパクトなフォームファクタに収容した強力な光源です。 ユニークな色の選択肢は、店舗や接客用途のためにデザインされています。 その他の用途には、一般照明、スポットライト、ダウンライトなどがあります。. スタンレー1N PowerStarsの特長: シングルLEDモジュール スタンレー電気1N LED x 1 寸法: 20 x 20 x 3.85 mm 最大60,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 200 mmの接続ワイヤ 適切な光学素子、ヒートシンク、ドライバなどのエコシステムが使用可能 注文コード49277568 品番ILH-SL01-ICBL-SC201-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:白●色温度:22000K●標準.輝度フラックス:80 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:3V●シリーズ:Stanley 1N PowerStar●定格電流:800mA●スタンレー1N PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)のスタンレー1N PowerStar LEDアレイには、スタンレー電気の1NシリーズのLEDを1個使用しています。 単色又は白色の製品があるスタンレー1N PowerStarsはコンパクトなフォームファクタに収容した強力な光源です。 ユニークな色の選択肢は、店舗や接客用途のためにデザインされています。 その他の用途には、一般照明、スポットライト、ダウンライトなどがあります。. スタンレー1N PowerStarsの特長: シングルLEDモジュール スタンレー電気1N LED x 1 寸法: 20 x 20 x 3.85 mm 最大60,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 200 mmの接続ワイヤ 適切な光学素子、ヒートシンク、ドライバなどのエコシステムが使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする