Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:白●色温度:6500K●標準.輝度フラックス:280 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電流●接続タイプ:空中配線●定格電圧:2.7 → 3.2V●シリーズ:OSLON Square PowerStar●定格電流:2.003A●OSLON Square (第3世代) PowerStar LEDアレイ. このIntelligent LED Solutions (ILS)製のLED PowerStarsは、OSLON Square (第3世代)の白色LEDを1個搭載しています。第3世代のOSLON Square LEDは大型のシリコンレンズを使用しているので、前世代の製品よりも放射パターンと性能が改善されています。 これらの2 W高出力LEDは、高い信頼性と効率を誇ります。 OSLON Square PowerStarは、熱管理に最適なアルミ基板上に構築された小型かつ強力なLED光源です。 200 mmワイヤを標準装備したPowerStarモジュールを使用すれば、迅速かつ簡単に駆動を開始できます。 サーマルインターフェイス材質とドライバのエコシステムを用意しています(互換部品のデータシートを参照)。 OSLON Square PowerStarsに最適な用途: 汎用照明、装飾照明、作業照明、スポット照明、ダウンライト、小売店の照明、娯楽用の照明. OSLON Square (第3世代) PowerStarモジュールの構成: OSRAM Opto Semiconductors製のOSLON Square LED x 1 200 mmワイヤ 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 連結して長い鎖を形成 コンパクトで強力 注文コード49277674 品番ILH-OG01-ULWH-SC221-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:白●色温度:6500K●標準.輝度フラックス:280 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電流●接続タイプ:空中配線●定格電圧:2.7 → 3.2V●シリーズ:OSLON Square PowerStar●定格電流:2.003A●OSLON Square (第3世代) PowerStar LEDアレイ. このIntelligent LED Solutions (ILS)製のLED PowerStarsは、OSLON Square (第3世代)の白色LEDを1個搭載しています。第3世代のOSLON Square LEDは大型のシリコンレンズを使用しているので、前世代の製品よりも放射パターンと性能が改善されています。 これらの2 W高出力LEDは、高い信頼性と効率を誇ります。 OSLON Square PowerStarは、熱管理に最適なアルミ基板上に構築された小型かつ強力なLED光源です。 200 mmワイヤを標準装備したPowerStarモジュールを使用すれば、迅速かつ簡単に駆動を開始できます。 サーマルインターフェイス材質とドライバのエコシステムを用意しています(互換部品のデータシートを参照)。 OSLON Square PowerStarsに最適な用途: 汎用照明、装飾照明、作業照明、スポット照明、ダウンライト、小売店の照明、娯楽用の照明. OSLON Square (第3世代) PowerStarモジュールの構成: OSRAM Opto Semiconductors製のOSLON Square LED x 1 200 mmワイヤ 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 連結して長い鎖を形成 コンパクトで強力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする