Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:緑●標準.輝度フラックス:170 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:6.25V●シリーズ:DURIS S5 PowerStar●定格電流:200mA●DURIS S 5 PowerStarカラーLEDモジュール. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのPowerStar LEDファミリには、さまざまな色が揃っています。 このファミリは、OSRAM Opto SemiconductorsのシングルDURIS S 5 LEDを搭載しています。 フットプリントがわずか3 x 3 mmのDURIS S 5 LEDは、小型で高輝度の光を出力します。 PowerStarは、アルミ基板に200 mmのワイヤを標準装備した作りになっています。 レンズ、ヒートシンクなどのアクセサリのエコシステムも揃っています。 製品の用途 装飾照明 作業照明 スポットライト ダウンライト 小売店の照明 娯楽用照明. 特長と利点: シングルPowerStar LED DURIS S 5 LED 20 x 20 x 3.85 mm ワイヤリード 最大100000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 互いにリンクして、チェーンを形成可能 注文コード49277683 品番ILH-S501-GREE-SC211-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:緑●標準.輝度フラックス:170 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:6.25V●シリーズ:DURIS S5 PowerStar●定格電流:200mA●DURIS S 5 PowerStarカラーLEDモジュール. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのPowerStar LEDファミリには、さまざまな色が揃っています。 このファミリは、OSRAM Opto SemiconductorsのシングルDURIS S 5 LEDを搭載しています。 フットプリントがわずか3 x 3 mmのDURIS S 5 LEDは、小型で高輝度の光を出力します。 PowerStarは、アルミ基板に200 mmのワイヤを標準装備した作りになっています。 レンズ、ヒートシンクなどのアクセサリのエコシステムも揃っています。 製品の用途 装飾照明 作業照明 スポットライト ダウンライト 小売店の照明 娯楽用照明. 特長と利点: シングルPowerStar LED DURIS S 5 LED 20 x 20 x 3.85 mm ワイヤリード 最大100000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 互いにリンクして、チェーンを形成可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする