曜日別特売
SSHS-M10-20 SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49277697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSHS-M10-20 SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49277697
SSHS-M10-20 SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49277697

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

(64件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1パック(10個)注文コード49277697品番SSHS-M10-20
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

種別全ねじねじの呼びM10材質SUSXM7製(SUS304相当)長さ(mm)20ねじピッチ(mm)1.5質量(g)10.6寸法D1(mm)16頭部形状極低頭頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴強度区分A2-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49277995
2025-12-24
用途: 自家用バイクに使用

部品取り付け等でボルト頭のでっばりが邪魔になる場合がありますがこれでスムーズにいきます 締め付け部の工具穴が小さくなるのでトルクは減るので注意払う必要があります

対象商品 : 49277952
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

自作機械でどうしてもボルト頭が干渉する部分があり、こちらの品を見つけ解決しました。少量より注文できありがたいです。

対象商品 : 49277995
2022-12-27
用途: 除雪機のジェットシューター取り付け用
製造業

HONDA除雪機にYAMAHAのジェットシューターを個人的に取り付ける際に、シューター側からボルトで固定する必要があるため、低頭で+ネジだとなめるので六角レンチで締め付けるこの極低頭六角穴付きボルトを使用しました。飛び出しがなく抵抗も無し。雪もよく飛んでくれます。ジェットシューター取り付け用に活用させてもらいました。

対象商品 : 49278101
2023-01-28
用途: バイクのローター固定用ボルトとして?

SHS-M8-25、M8の25mm低頭ステンレスネジ。頭の六角穴が純正では6mmに対し、低頭のため4mmと小さく、ネジロック等を塗布して固定した後は舐めそうな気がしたので、結局ローター固定用には使いませんでした。
クオリティーはいいので、強度がそれほどかからない場所があったら有効活用したいと思います。

対象商品 : 49277995
2023-02-18
用途: ディスクブレーキの取り付け
製造業

ここまで低頭のボルトは他にないので助かります。
通常のボルトだとフレームに干渉してしまいますが、このボルトがあったので助かりました。

対象商品 : 49278083
2023-01-25
用途: 軽ダンプ荷台補強SUS板固定
建設業・工事業

荷台に3ミリステンレス板を張り付けるのに使用。新車に溶接するのも気が引けるので、シーラー4本接着剤代わりに使って荷台表面に塗り、この低頭ボルトで6箇所締め込みました。表面の出っ張りも最小限で邪魔になることも無さそうで〇。

対象商品 : 49277916
2023-02-19
用途: カバーの止めネジ

カバーパネルの止めネジとして使用。普通のネジと違い出っ張りが少ないので見た目がすっきりします。単価が安ければもっといいのですが。

対象商品 : 49277925
2022-08-22
用途: 車のメンテナンス
製造業

AE86のドアミラー固定ネジ(片側3箇所)の代替えとして使用しました。この場所は湿気が溜まり易く、純正のネジは錆びで固着するので緩める時に+ドライバーで頭をなめてしまう事から、六角タイプのSUSにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1647:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする