Intelligent LED Solutions
Intelligent LED Solutionsの 電子部品(オンボード)
Intelligent LED Solutionsの 受動部品
Intelligent LED Solutionsの 光エレクトロニクス製品
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LED数:1●LED色:緑●標準.輝度フラックス:121 lm●外径:20mm●固定ホール直径:2mm●定電圧/定電流:定電流●接続タイプ:はんだ●2次光学含む:レンズ●定格電圧:3 → 3.6V●シリーズ:IHH-OM01●定格電流:1A●OSLON SSL 120 PowerStar LEDアレイ
注文コード
49277699
品番
IHH-OM01-TRGR-SC221-WIR200.
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
165
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED数:1●LED色:緑●標準.輝度フラックス:121 lm●外径:20mm●固定ホール直径:2mm●定電圧/定電流:定電流●接続タイプ:はんだ●2次光学含む:レンズ●定格電圧:3 → 3.6V●シリーズ:IHH-OM01●定格電流:1A●OSLON SSL 120 PowerStar LEDアレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応