Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:緑●標準.輝度フラックス:112 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電流●シリーズ:OSLON1 PowerStar●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合は、PowerStarが過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 電流の制限がない電源に接続して、PowerStarを使用しないでください。電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerStarが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON1 PowerStar LEDアレイ. OSLON1 PowerStarはすべて、中心部に優れた明るさと輝度のOSRAM OSLON SSL LEDを備えています。PowerStarは、最適な熱管理を実現するラミネート基材をベースに製造された、強力かつコンパクトなLED光源です。これらのLED円形アレイ(スター)には、接続ワイヤの付いたモデルとないモデルがあります。また、ディープブルー、トゥルーグリーン、黄色、赤、ハイパーレッドなど様々なカラーオプションを取り揃えています。Oslon1 PowerStarアレイの主な用途には、効果照明、装飾照明、特殊照明、スポット照明、建築照明、小売り / エンターテインメント照明などが挙げられます。 Oslon1 PowerStarシリーズは、Lisa2、Tina、Reginaなど各種のレンズ及びリフレクタに対応しています。. シリコン樹脂レンズ内蔵のOSRAM OSLON SSL LEDを搭載 PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 200 mmの接続ワイヤ付き、なしの2種類を用意 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) 電流範囲: 100 → 1000 mA 寸法(L x W x H): 20 x 20 x 3.85 mm M3ねじを使用する取り付け穴による簡単な取り付け 2次レンズを取り付け可能 OSRAM OptotronicR電源又は他の定電流電源による動作 用途: 装飾照明、スポットライト、小売店 / エンターテイメントの照明 注文コード49277717 品番ILH-ON01-TRGR-SC201-WIR200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:緑●標準.輝度フラックス:112 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電流●シリーズ:OSLON1 PowerStar●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合は、PowerStarが過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 電流の制限がない電源に接続して、PowerStarを使用しないでください。電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerStarが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON1 PowerStar LEDアレイ. OSLON1 PowerStarはすべて、中心部に優れた明るさと輝度のOSRAM OSLON SSL LEDを備えています。PowerStarは、最適な熱管理を実現するラミネート基材をベースに製造された、強力かつコンパクトなLED光源です。これらのLED円形アレイ(スター)には、接続ワイヤの付いたモデルとないモデルがあります。また、ディープブルー、トゥルーグリーン、黄色、赤、ハイパーレッドなど様々なカラーオプションを取り揃えています。Oslon1 PowerStarアレイの主な用途には、効果照明、装飾照明、特殊照明、スポット照明、建築照明、小売り / エンターテインメント照明などが挙げられます。 Oslon1 PowerStarシリーズは、Lisa2、Tina、Reginaなど各種のレンズ及びリフレクタに対応しています。. シリコン樹脂レンズ内蔵のOSRAM OSLON SSL LEDを搭載 PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 200 mmの接続ワイヤ付き、なしの2種類を用意 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) 電流範囲: 100 → 1000 mA 寸法(L x W x H): 20 x 20 x 3.85 mm M3ねじを使用する取り付け穴による簡単な取り付け 2次レンズを取り付け可能 OSRAM OptotronicR電源又は他の定電流電源による動作 用途: 装飾照明、スポットライト、小売店 / エンターテイメントの照明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする