Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:緑●標準.輝度フラックス:82 lm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電流●接続タイプ:空中配線●定格電圧:2.75 → 3.5V●シリーズ:OSLON Signal PowerStar●定格電流:1A●OSLON Signal 1 PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)製のOSLON Signal PowerStarシリーズのLEDモジュールは、1個のOSLON Signal ThinGan (UX:3) LEDを搭載しています。OSRAM最新のパワーチップ技術を採用しているので、最高1000 mAの電流で効率よく駆動できます。 OSLON Signal LED PowerStarsは、交通信号灯などの信号用途を念頭に置いて設計されています。 これらの製品を使用すれば、信号あたりのLEDの数を削減できます。 幅広いカラーと性能クラスを用意したOSLON Signal PowerStarsは、緊急車両、マーカーライト、作業灯などの用途に最適です。. OSLON Signal 6 LEDストリップの構成: OSRAM Opto Semiconductors製のOSLON Signal LED x 1 さまざまな色の製品を用意 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 互いにリンクして、チェーンを延長可能 オプションの2次レンズ 注文コード49277787 品番ILH-SO01-SITG-SC211-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:緑●標準.輝度フラックス:82 lm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電流●接続タイプ:空中配線●定格電圧:2.75 → 3.5V●シリーズ:OSLON Signal PowerStar●定格電流:1A●OSLON Signal 1 PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)製のOSLON Signal PowerStarシリーズのLEDモジュールは、1個のOSLON Signal ThinGan (UX:3) LEDを搭載しています。OSRAM最新のパワーチップ技術を採用しているので、最高1000 mAの電流で効率よく駆動できます。 OSLON Signal LED PowerStarsは、交通信号灯などの信号用途を念頭に置いて設計されています。 これらの製品を使用すれば、信号あたりのLEDの数を削減できます。 幅広いカラーと性能クラスを用意したOSLON Signal PowerStarsは、緊急車両、マーカーライト、作業灯などの用途に最適です。. OSLON Signal 6 LEDストリップの構成: OSRAM Opto Semiconductors製のOSLON Signal LED x 1 さまざまな色の製品を用意 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 互いにリンクして、チェーンを延長可能 オプションの2次レンズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする