Intelligent LED Solutions 棚下照明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電球タイプ:LED●タイプ:スポットライト●定格電圧:3.5 V●長さ:40 mm●深さ:40 mm●寸法:30 (直径) x 40 mm●直径:30mm●ワット数:1.09 W @ 350 mA, 2.17 W @ 700 mA●光源色:青●調光:あり●シリーズ:OSLONeye●ILS OSLONeye LEDスポットライトモジュール. OSRAM Opto OSLON SSL 80 ThinGan (UX:3) LEDを採用している、ILSのコンパクトなミニスポットライト製品です。この機器は、低発熱で高効率を実現するために低熱抵抗のヒートシンクを内蔵しています。一体型レンズで12度の鮮明なビーム角となっており、ねじ込みスタッドにより簡単に取り付けることができます。接続には、160 mmのフライングリードを使用します。このミニスポットライトの主な用途には、キャビネット / ディスプレイ / 棚の照明、アクセント照明、作業照明、小売店の装飾用照明などがあります。 ILS OSLONeye LEDスポットライトモジュールには、さまざまな色の他に、ウォームホワイト、ニュートラルホワイト、クールホワイトのモデルがあります。また、キットタイプでは、独自のLED及びLEDiLレンズを選択できるようになっています。RS ; 122-5167 122-5167 を参照してください。. すぐに使用できるモジュール - 電力を供給するだけ 動作電流: 50 → 700 mA ヒートシンクとレンズを内蔵 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 内蔵のM12ねじ込みスタッドを使用して取り付け コンパクトサイズ: 直径30 mm、全長40 mm 160 mm接続ワイヤが付属 注文コード49277866 品番ILI-ON01-BLUE-SC211.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電球タイプ:LED●タイプ:スポットライト●定格電圧:3.5 V●長さ:40 mm●深さ:40 mm●寸法:30 (直径) x 40 mm●直径:30mm●ワット数:1.09 W @ 350 mA, 2.17 W @ 700 mA●光源色:青●調光:あり●シリーズ:OSLONeye●ILS OSLONeye LEDスポットライトモジュール. OSRAM Opto OSLON SSL 80 ThinGan (UX:3) LEDを採用している、ILSのコンパクトなミニスポットライト製品です。この機器は、低発熱で高効率を実現するために低熱抵抗のヒートシンクを内蔵しています。一体型レンズで12度の鮮明なビーム角となっており、ねじ込みスタッドにより簡単に取り付けることができます。接続には、160 mmのフライングリードを使用します。このミニスポットライトの主な用途には、キャビネット / ディスプレイ / 棚の照明、アクセント照明、作業照明、小売店の装飾用照明などがあります。 ILS OSLONeye LEDスポットライトモジュールには、さまざまな色の他に、ウォームホワイト、ニュートラルホワイト、クールホワイトのモデルがあります。また、キットタイプでは、独自のLED及びLEDiLレンズを選択できるようになっています。RS ; 122-5167 122-5167 を参照してください。. すぐに使用できるモジュール - 電力を供給するだけ 動作電流: 50 → 700 mA ヒートシンクとレンズを内蔵 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 内蔵のM12ねじ込みスタッドを使用して取り付け コンパクトサイズ: 直径30 mm、全長40 mm 160 mm接続ワイヤが付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする