Intelligent LED Solutions
Intelligent LED Solutionsの 電子部品(オンボード)
Intelligent LED Solutionsの 受動部品
Intelligent LED Solutionsの 光エレクトロニクス製品
Intelligent LED Solutions LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ランバート●ビュー角:±30 °●添付方法:ツイストオン●寸法:10 x 11.5 x 4.33mm●高さ:4.33mm●キット内容:Lens●長さ:10mm●幅:11.5mm
注文コード
49277893
品番
FL-66S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ランバート●ビュー角:±30 °●添付方法:ツイストオン●寸法:10 x 11.5 x 4.33mm●高さ:4.33mm●キット内容:Lens●長さ:10mm●幅:11.5mm