Intelligent LED Solutions LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●ビュー角:145 °●添付方法:ツイストオン●寸法:10.88 x 12.5 x 2.88mm●高さ:2.88mm●キット内容:Lens●長さ:10.88mm●幅:12.5mm●Osram Golden Dragon Plus LED用のツイストオンレンズ. 光学素子はOsram Golden Dragon+ LEDやその他の互換性のあるLEDにツイスト装着できます。. 体表的な用途: ポータブルな光源、装飾照明やエンターテイメント照明、方向指示用の信号及びシンボル照明器具、マーカーライト(階段、出口など)、屋内 / 屋外の商用照明及び住居建築照明、スポット照明、高コントラスト照明、ガラスキャビネット照明 注文コード49277909 品番FL-69S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●ビュー角:145 °●添付方法:ツイストオン●寸法:10.88 x 12.5 x 2.88mm●高さ:2.88mm●キット内容:Lens●長さ:10.88mm●幅:12.5mm●Osram Golden Dragon Plus LED用のツイストオンレンズ. 光学素子はOsram Golden Dragon+ LEDやその他の互換性のあるLEDにツイスト装着できます。. 体表的な用途: ポータブルな光源、装飾照明やエンターテイメント照明、方向指示用の信号及びシンボル照明器具、マーカーライト(階段、出口など)、屋内 / 屋外の商用照明及び住居建築照明、スポット照明、高コントラスト照明、ガラスキャビネット照明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする