内容量1個
仕様1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●ビュー角:120 °、60 °●添付方法:ツイストオン●寸法:10.88 x 10.5 x 2.85mm●高さ:10.5mm●キット内容:Lens●長さ:10.88mm●幅:10.5mm●Osram Golden Dragon Plus LED用のツイストオンレンズ. 光学素子はOsram Golden Dragon+ LEDやその他の互換性のあるLEDにツイスト装着できます。. 体表的な用途: ポータブルな光源、装飾照明やエンターテイメント照明、方向指示用の信号及びシンボル照明器具、マーカーライト(階段、出口など)、屋内 / 屋外の商用照明及び住居建築照明、スポット照明、高コントラスト照明、ガラスキャビネット照明
注文コード49277927
品番FL-68D