内容量1個
仕様1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●添付方法:ツイストオン●併用:互換LED、OSRAM Golden DRAGON PlusシリーズLED●寸法:13.1 x 11.5 x 4.95mm●高さ:4.95mm●キット内容:Lens●長さ:11.5mm●幅:13.1mm●Osram Golden Dragon Plus LED用のツイストオンレンズ. 光学素子はOsram Golden Dragon+ LEDやその他の互換性のあるLEDにツイスト装着できます。. 体表的な用途: ポータブルな光源、装飾照明やエンターテイメント照明、方向指示用の信号及びシンボル照明器具、マーカーライト(階段、出口など)、屋内 / 屋外の商用照明及び住居建築照明、スポット照明、高コントラスト照明、ガラスキャビネット照明
注文コード49277936
品番FL-82