Intelligent LED Solutions
Intelligent LED Solutions LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
仕様
1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ランバート●ビュー角:±7.5 °●添付方法:チップオン●併用可能製品:ILR-XX04-XXXX-SC201-XX Series LEDs●寸法:8.5 x 8.5 x 6.8mm●高さ:6.8mm●キット内容:Lens●長さ:8.5mm●幅:8.5mm
注文コード
49277954
品番
FL-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ランバート●ビュー角:±7.5 °●添付方法:チップオン●併用可能製品:ILR-XX04-XXXX-SC201-XX Series LEDs●寸法:8.5 x 8.5 x 6.8mm●高さ:6.8mm●キット内容:Lens●長さ:8.5mm●幅:8.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応