部品取り付け等でボルト頭のでっばりが邪魔になる場合がありますがこれでスムーズにいきます 締め付け部の工具穴が小さくなるのでトルクは減るので注意払う必要があります
HONDA除雪機にYAMAHAのジェットシューターを個人的に取り付ける際に、シューター側からボルトで固定する必要があるため、低頭で+ネジだとなめるので六角レンチで締め付けるこの極低頭六角穴付きボルトを使用しました。飛び出しがなく抵抗も無し。雪もよく飛んでくれます。ジェットシューター取り付け用に活用させてもらいました。
SHS-M8-25、M8の25mm低頭ステンレスネジ。頭の六角穴が純正では6mmに対し、低頭のため4mmと小さく、ネジロック等を塗布して固定した後は舐めそうな気がしたので、結局ローター固定用には使いませんでした。
クオリティーはいいので、強度がそれほどかからない場所があったら有効活用したいと思います。
ここまで低頭のボルトは他にないので助かります。
通常のボルトだとフレームに干渉してしまいますが、このボルトがあったので助かりました。
カバーパネルの止めネジとして使用。普通のネジと違い出っ張りが少ないので見た目がすっきりします。単価が安ければもっといいのですが。
AE86のドアミラー固定ネジ(片側3箇所)の代替えとして使用しました。この場所は湿気が溜まり易く、純正のネジは錆びで固着するので緩める時に+ドライバーで頭をなめてしまう事から、六角タイプのSUSにしました。
頭の厚みがとても薄いので出っ張りが気になる箇所に役立ちます
六角のボルト穴の深さもきちんとあるので強めに締め付けてもナメる心配もなく安心して使えます