仕様レンズ形状:リニア●カラーレンダリング:90●色温度:2700K●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●変換効率:220 lm/Wrad●寸法:150 x 20 x 9.5mm●シリーズ:CL-927-LIN01-PC0●長さ:150mm●幅:20mm●高さ:9.5mm●アプリケーション:キャビネット照明器具、ハイベイ照明器具、LEDモジュール、屋外照明、作業照明●Intematix ChromaLit CLシリーズ - リニア / パネル. ChromaLitリニア / パネルリモート蛍光レンズは、あらゆるタイプの照明器具デザインに拡張可能な、リニア形状のCCT仕様やCRI仕様の製品です。 この製品は、アンダーキャビネット照明、リニア照明、作業用照明、天井パネル照明などの用途に最適です。 IntematixのChromaLit製品は、照明用のリモート蛍光システムです。青色LED、レーザー、及びOLEDからの放射エネルギーにより駆動します。 この蛍光体は、複合素材で実現されており、青色照明エンジンと組み合わせると白色光を発します。 このようにリモート蛍光コンポーネントと光源を分離すると、効率のよい均一な照明が可能になります。ただし、反射やピクシレーションは除きます。 ChromaLitシリーズはグレアなしリモート蛍光レンズです。耐用期間を通じて一貫した光束と色が得られます。 ChromaLitリモート蛍光レンズは、頑丈で及び耐衝撃性に優れています。 従来型の設計のLED照明よりシステム効率が高く、従来の白色LEDよりワットあたりのルーメンが最大30 %向上しています。 このため、ChromaLitレンズの動作温度が低くなりますが、光子抽出は最大化され、ディフューザは不要になります。 ChromaLitシステムの設計では、必要なLEDは少なく、小型ヒートシンクが採用され、高LED駆動電流及びエネルギー使用量の削減が実現されています。 ChromaLitシリーズは、各種形状オプションを取り揃えており、さまざまな用途に適合させることができます。 また、各種ガラス素材のタイプも用意しています。. ChromaLitシリーズリモート蛍光レンズの特長: - 各種形状を用意 - 青色照明エンジン(LED、レーザー、及びOLED)で駆動 - グレアなし、均一な照明 - 高CRI: 70 → 90 - 一貫したカラーマッチング - 高システム効率 - LEDパッケージ寿命の向上 - 高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応