曜日別特売
HTS-43 Interface Connectors 圧着ピンコンタクト Interface Connectors 49278505

Interface Connectors 圧着ピンコンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49278505品番HTS-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,514
販売価格(税別)
67,740
仕様圧着コネクタのタイプ:タイプ43●全長:205mm●Interface Componentsタイプ43用工具. Interface Componentsの優れた品質の圧着工具です。標準通信ケーブルでのタイプ43コネクタの終端処理に使用します。 このラチェット圧着工具は、握り心地のよいグリップハンドルを備えているため、圧着が簡単です。また、ハンドルに小穴が開いているため、使用していないときは、ベルトに固定することができます。この工具は、中心コンタクト圧着方式で、3.25~5.18 mmのA/F六角サイズに対応する3つのダイキャビティを備えています。 3.25 mm六角(RG179ケーブル用) 4.52 mm六角(BT3002ケーブル用) 5.18 mm六角(RA7000ケーブル用)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする