曜日別特売
SSHS-M5-30-FT SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49279011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSHS-M5-30-FT SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49279011
SSHS-M5-30-FT SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49279011

SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
質量(g)3.4
3.4
4.7
6
7.3
8.5
20.5
25
30
35.3
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.6
1.9
2.4
2.9
3.5
4.1
7.4
9
10.6
12.4
13
16
19
22.1
内容量1個注文コード49279011品番SSHS-M5-30-FT
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(g)3.4ねじの呼びM5種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする