曜日別特売
SSHS-M8-40-FT SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49279106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSHS-M8-40-FT SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49279106
SSHS-M8-40-FT SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49279106

SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
質量(g)13
13
16
19
22.1
20.5
25
30
35.3
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.6
1.9
2.4
2.9
3.5
4.1
4.7
3.4
6
7.3
8.5
7.4
9
10.6
12.4
内容量1個注文コード49279106品番SSHS-M8-40-FT
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
質量(g)13ねじの呼びM8種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする